| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78790098 Herst.-Nr.: M33A BL EAN/GTIN: 3342540815858 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichter, symmetrischer Ovalkarabiner aus Aluminium für eine optimale Positionierung von Seilrollen, Seilklemmen und Umlenkrollen mit Rücklaufsperre. Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen.
Die symmetrische, ovale Form ermöglicht eine optimale Positionierung von Seilrollen, Seilklemmen und Umlenkrollen mit Rücklaufsperre.
Erleichtert das Handling: - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. - Der H-förmige Querschnitt erleichtert das Handling, schützt die Markierungen vor Abrieb und reduziert das Gewicht.
Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen: - SCREW-LOCK: leicht zu öffnendes System, lässt sich nach Bedarf verriegeln oder nicht. Ein roter Indikator ist sichtbar, solange der Karabiner nicht verriegelt ist. Das System ist für schwierige Umgebungen geeignet, wo Schlamm oder Eis zu einem Versagen des automatischen Verriegelungssystems führen könnten. - TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem für häufiges Öffnen/Schließen. 3-Wege-Öffnung durch Hochschieben und Drehen der Hülse und Betätigung des Schnappers. - BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem für häufiges Öffnen/Schließen mit optischer Anzeige. 3-Wege-Öffnung durch Drücken auf den grünen Knopf, Drehen der Hülse und Betätigung des Schnappers. Der grüne Punkt zeigt an, dass der Karabiner verriegelt ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 75 g | Merkmale | Karabiner Verschlußtyp | Gebogener Schnapper | ![](/p.gif) | Typ | Verschlusskarabiner | ![](/p.gif) | Form | D-förmig | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Stärke Hauptachse geschlossen | 25 kN | ![](/p.gif) | Stärke Hauptachse offen | 7 kN | ![](/p.gif) | Stärke der Nebenachse | 8 kN | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE EN 12275, UIAA, UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |