| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78790106 Herst.-Nr.: M36A BL EAN/GTIN: 3342540102316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das birnenförmige Design ermöglicht eine weite Schnapperöffnung: - Erleichtert das Verbinden von mehreren Elementen. - Ermöglicht für den Fall eines Ausstiegs das Einlegen eines Halbmastwurfs.
Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
Erleichtert das Handling: - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. H-Profil: - Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung. - Schützt die Markierung vor Abrieb.
Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen: - TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung. - BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige. - SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
Ebenfalls verfügbar in schwarzer Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK) und in goldfarbener Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Merkmale | Karabiner Verschlußtyp | Gebogener Schnapper | ![](/p.gif) | Typ | Verschlusskarabiner | ![](/p.gif) | Form | D-förmig | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Stärke Hauptachse geschlossen | 27 kN | ![](/p.gif) | Stärke Hauptachse offen | 8 kN | ![](/p.gif) | Stärke der Nebenachse | 8 kN | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |