Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-334451 Herst.-Nr.: MROS250 EAN/GTIN: 4260459615040 |
| |
|
| | |
| MediaRange Ergonomische Mausunterlage mit Handgelenkauflage, schwarz
MediaRange Mausunterlagen für das Büro oder Zuhause: Die robuste Stoffoberfläche optimiert die Gleitfähigkeit der Maus und eignet sich für nahezu alle Maustypen. Unsere ergonomische Mausunterlage mit gelgefüllter Handgelenkauflage passt sich ideal an Ihr Handgelenk an und verhindert eine angespannte Fehlhaltung, wordurch Hand und Rücken entlastet werden. Die gummibeschichtete Unterseite bietet festen Halt und verhindert das Wegrutschen auf Ihrem Schreibtisch Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Handgelenkauflage | Ja | | Material | Stoff | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | | Tiefe | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus gel, handballenauflage maus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,83* | € 4,51* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,13* | € 5,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,26* | € 5,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,26* | € 5,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,81* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|