Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75031 Steckdose Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75031 Steckdose Gelb
MENNEKES 75031 Steckdose Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78834676
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
44440 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
250 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.915,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.242,29*
€ 7.428,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.151,33*
€ 7.320,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.059,06*
€ 7.210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.962,21*
€ 7.095,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.915,71*
€ 7.039,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.