Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.2735 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.2735 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2735 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2735 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78839417
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2735
EAN/GTIN:
     4042146755242
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
221 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
9250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.