Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2650 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78839429
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2650
EAN/GTIN:
     4042146755051
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
127 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.