Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.3400 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.3400 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.3400 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.3400 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78839430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3400
EAN/GTIN:
     4042146755518
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
221 mm
Länge (mm)
84 mm
Gewicht
6180 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,91*
€ 419,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.