Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.2670 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.2670 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2670 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2670 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78840620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2670
EAN/GTIN:
     4042146755099
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
120 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
143 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
2830 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.