Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.2705 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.2705 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2705 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.2705 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78840721
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2705
EAN/GTIN:
     4042146755174
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
155 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
189 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
5380 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.