Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 460.0050 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 460.0050 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.0050 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 460.0050 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78840761
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0050
EAN/GTIN:
     4042146716717
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
75 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
1680 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.