Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 97597 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 97597 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
HELUKABEL 97597 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78850332
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     97597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Außendurchmesser
21 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.