Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SBCHE656RJ Widerstand 56 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity SBCHE656RJ Widerstand 56 Ohm Kabelwunde
TE Connectivity SBCHE656RJ Widerstand 56 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78857670
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1623732-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
56 Ohm
Leistung
7 W
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.