| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78865826 Herst.-Nr.: 500404202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Monstertruck | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:10 | ![](/p.gif) | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Grün | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Antriebstyp | Allradantrieb | ![](/p.gif) | Senderfrequenz | 2.4 GHz | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 4.8 V | ![](/p.gif) | Anzahl der Batterien (Sender) | 2 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Transmitter | Ja | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 355 mm | ![](/p.gif) | Breite | 177 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 123 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 650 g | ![](/p.gif) | Abstand | 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |