Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-325091-BP Herst.-Nr.: SP-1300364 EAN/GTIN: 4008928503081 |
| |
|
| | |
| Zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen, z.B. von Kassettendeck oder DVD-Player mit der Stereoanlage oder einem Mischpult Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,83* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,02* | € 2,28* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,21* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|