Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT04-12PA-L012 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol AT04-12PA-L012 Schlauchverschraubung
Amphenol AT04-12PA-L012 Schlauchverschraubung
Amphenol AT04-12PA-L012 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79014898
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-L012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast, Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-16-0122
ab € 0,0826*
Zubehör
Amphenol
65-54756
ab € 0,389*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-1631.
ab € 0,581*
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141.
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.