Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
Amphenol AT06-4S-SR01BLK Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79015965
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT06-4S-SR01BLK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Merkmale
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
AT04-4P* Receptacle
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
crimpgehäuse amphenol
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol AT4S-BT Kabelzubehör Kabelschuh
Amphenol
AT4S-BT
ab € 0,674*
Zubehör
Amphenol AT4S-BT-YW Kabelzubehör Kabelschuh
Amphenol
AT4S-BT-YW
ab € 0,898*
Zubehör
Amphenol AT6S-BT Kabelzubehör Kabelschuh
Amphenol
AT6S-BT
ab € 0,86*
Zubehör
Amphenol AT Kfz-Anschlussklemme Buchse
Amphenol
AT62-209-16141
ab € 0,386*
Zubehör
Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 20 ... 16AWG
Amphenol
AT62-201-1631
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen