Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-4S Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2805-ATP06-4S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP06-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
12 mm
Merkmale
Nennstrom
25 A
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
ATP04-4P* Receptacle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
550
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 0,94*
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,07*
3 Tage
1940
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 2,13*
1 Tag
297
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,72*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 517,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0408*
Zubehör
Amphenol
ATP04-4P
ab € 1,37*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,17*
Zubehör
Amphenol
AWP-4P
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol
AWP-4S
ab € 0,122*
Zubehör
Amphenol
AT62-203-12141
ab € 0,53*
Zubehör
Amphenol
AT62 12 0166
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.