Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3201001 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3201001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3201001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3201001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3201001 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016375
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3201001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3200001,T3200004,T3200013,T3200005
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,83*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.