Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3485001 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3485001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3485001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3485001 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3485001 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016562
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3485001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3484001,T3484004,T3484013,T3484005
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T3484001
ab € 6,78*
Zubehör
Amphenol
T3486000
ab € 6,48*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 4,50*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.