Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3635000 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3635000 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3635000 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3635000 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3635000 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016602
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3635000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
150 V
Nennstrom
3 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3636000,T3636004,T3636038,T3636058
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3636 001
ab € 10,29*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 17,01*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.