Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T3378501 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T3378501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3378501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3378501 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol T3378501 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016844
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3378501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kompatible Produkte
T3374501,T3374504,T3374005
Weitere Suchbegriffe: amphenol din-buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,83*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.