Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0051002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017453
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131H0051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131N0051002,C09131G0051002,C09131D0051002,C09131F0051002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D0051002
ab € 8,57*
Zubehör
Amphenol
C09131N0051002
ab € 6,41*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,90*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.