Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131F1051002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131F1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1051002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017487
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131F1051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131W1051002,C09131C1051002,C09131K1051002,C09131H1051002
Weitere Suchbegriffe: amphenol din-buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,83*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.