Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131H0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017491
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131H0061002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131N0061002,C09131G0061002,C09131D0061002,C09131F0061002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D0061002
ab € 12,64*
Zubehör
Amphenol
C09131N0061002
ab € 5,00*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,85*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.