Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131F1071002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131F1071002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1071002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1071002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131F1071002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017545
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131F1071002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
amphenol din-buchse
din buchsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131W1071002,C09131C1071002,C09131K1071002,C09131H1071002
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 7polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,90*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.