Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATM06-6S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATM06-6S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol ATM06-6S-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019301
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
7.5 A
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.