Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATM04-6P-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATM04-6P-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Amphenol ATM04-6P-KIT01 Elektrischer Steckdosenkoppler 7,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019308
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM04-6P-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
7.5 A
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.