Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATF13-12PA-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019439
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-12PA-BM31
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
13 A
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Zertifizierung
RoHs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.