Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATV04-18PA-BUS Elektrischer Steckdosenkoppler 230 A 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol ATV04-18PA-BUS Elektrischer Steckdosenkoppler 230 A 18
Amphenol ATV04-18PA-BUS Elektrischer Steckdosenkoppler 230 A 18
Amphenol ATV04-18PA-BUS Elektrischer Steckdosenkoppler 230 A 18
Artikel-Nr.:
     139N-3218103
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATV04-18PA-BUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
230 A
Anzahl der Pole
18
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
nicht lagernd
180
pro Stück
€ 25,00*
ab € 15,39*
€ 20,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.965,1004*
€ 3.284,0316*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 3.601,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATV06-18SA
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.