Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MC3CG-S4 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MC3CG-S4 Elektrischer Steckdosenkoppler
Amphenol MC3CG-S4 Elektrischer Steckdosenkoppler
Amphenol MC3CG-S4 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019969
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MC3CG-S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 130 °C
Technische Details
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MC1CJN0600
ab € 12,90*
Zubehör
Amphenol
MC1CJN0800
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.