Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Philips Hue White and Color ambiance Lightstrip Outdoor 2 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79039914
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699709839
EAN/GTIN:
     8718699709839
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Gestalte mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip Deine ganz persönliche Außenfläche. Der flexible Outdoor LED-Strip strahlt ein perfekt diffuses Licht ab. Er eignet sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Material
Silikon
EAN/UPC/GTIN
8718699709839
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Hue bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
21,000 cm
SAP Länge pro Stück
9,600 cm
SAP Höhe pro Stück
21,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1,170 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
AC Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002289002
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699709839
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
800 lm
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1990 mm
Höhe
20 mm
Länge (mm)
2000 mm
Gewicht
337 g
Lichtstreifenlänge
1981.2 mm
Lichtstreifenbreite
10.922 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Mehrfarbig
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Silikon
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
850 lm
Lampenleistung
19 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
II
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21 mm
Verpackungstiefe
9.6 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.