Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95305 Netzstecker-Adapter Typ F Typ L (IT) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95305 Netzstecker-Adapter Typ F Typ L (IT) Schwarz
Goobay 95305 Netzstecker-Adapter Typ F Typ L (IT) Schwarz
Goobay 95305 Netzstecker-Adapter Typ F Typ L (IT) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7905562
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ L (IT)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45354
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.