Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero 36210 Powerbank Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79067418
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     36210
EAN/GTIN:
     847974007532
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
3500 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 220 V
Ausgangsstrom
20 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
388 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
17200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC)
Aufladequelle
Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
1045 Wh
Anzahl der Ladezyklen
500
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,23*
€ 1.111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,62*
€ 1.103,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,19*
€ 1.080,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,09*
€ 1.058,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,83*
€ 1.022,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.