Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 17000515 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 17000515 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Tecline 17000515 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79071706
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     17000515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.