Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Magenta TV Stick HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Magenta TV Stick HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Telekom Magenta TV Stick HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Telekom Magenta TV Stick HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79094521
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40899565
EAN/GTIN:
     4025125538524
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
hdmi stick
Leistungsstarker Streaming-Stick auf Basis von Android TV MagentaTV ganz flexibel auf Fernsehern mit HDMI-Eingang – einfach über WLAN, unabhängig vom Internetanbieter,auch auf Reisen im EU-Ausland⁴. Mit MagentaTV ein einzigartiges TV-Erlebnis genießen: - Über 50 öffentliche und private TV-Sender in HD inklusive - Viele TV-Sendungen pausieren, neustarten und aufnehmen - Megathek inklusive: Serien, Filme, Shows und Dokus – jederzeit auf Abruf Innovative Benutzeroberfläche für optimalen Zugriff auf MagentaTV,Streaming-Dienste (z.B. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN), Mediatheken sowie Tausende von Apps im Google Play Store Schnelle Bedienung dank eines schnellen Quad-Core Prozessors Kompakte Bluetooth Fernbedienung mit MagentaTV Tasten Brillante Qualität durch Unterstützung von HD, 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision und Dolby Atmos
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Version des Betriebsystems
9
Unterstützte Videoformate
H.264,H.265,VP9
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
66.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.