Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PLUS M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PLUS M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Kioxia EXCERIA PLUS M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79094965
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRD10Z500GG8
EAN/GTIN:
     4582563851962
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5.1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1a
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
NVMe Version
1.3c
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
420000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
570000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.