Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Kioxia EXCERIA 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79094968
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LTC10Z240GG8
EAN/GTIN:
     4582563851849
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC 3D NAND
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
555 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
540 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
79000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
87000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
60
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
45.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.