Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9673.673 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9673.673 Seitenpanel
Rittal SV 9673.673 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79105000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9673.673
EAN/GTIN:
     4028177544086
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
502 mm
Höhe
293 mm
Materialdicke
2 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.