Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70410 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70410 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70410 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79195492
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Unterputzverteiler
steckdosenverteiler ip44
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
6485 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,03*
€ 765,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,25*
€ 735,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,05*
€ 715,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,91*
€ 680,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.