Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI ML5591eco Nadeldrucker 360 x 360 DPI 473 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7922985
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01308901
EAN/GTIN:
     5031713050551
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Hochleistungsfähig, extrem schnell und energieeffizient. Der Drucker für den Schriftverkehr oder Etikettendruck bis A3.
- 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
- Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
- Besonders niedriger Stromverbrauch von umweltfreundlichen 1,5 Watt im Deep-Sleep-Modus
- Mehrfachsätze: 5 Nutzen (1 Original + bis zu 4 Durchschläge)
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 473 Zeichen pro Sekunde
- Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch, Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
- Emulation: IBM ProPrinter, EPSON LQ, OKI Microline
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
552 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
7800 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
200 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
473 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckbreite
272
Normale Druckgeschwindigkeit
126 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12,15,17.1,20 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
4 Kopien
integrierte Barcodes
EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Typestyles unterstützt
Doppelte Höhe, Doppelte Breite, Betont, Erweitert, Kursiv, Subscript, Superscript, Unterstrichen
Bitmap-Schriften
Gotisch, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch
Skalierbare Schriften
Römisch, Schweiz
Merkmale
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter
Geräuschpegel Ruhemodus
52 dB
Zertifizierung
EU EMC
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Manuell, Zugtraktor, Schubtraktor
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45.9 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet, Seriell (RS-232)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,56*
€ 681,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,24*
€ 659,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01126301
ab € 15,45*
Zubehör
OKI
09002366
ab € 42,41*
Zubehör
OKI
09002369
ab € 52,85*
Zubehör
OKI
09002370
ab € 76,27*
Zubehör
OKI
44497502
ab € 142,09*
Zubehör
Pelikan
515569
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.