Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
DELL Erweiterung von 1 jahr ProSupport auf 3 jahre ProSupport
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79252833
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
MW3L3_1PS3PS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieverlängerung 3 jahre
ProSupport umfasst 24x7-Prioriätssupport mit Technikern, Vor-Ort-Service nach der Remotediagnose und SupportAssist-Technologie einschließlich automatisierter Problemerkennung und Warnmeldungen. Sorgen Sie zusammen mit Dell für weniger Ausfälle.
* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Technologies Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Serviceart
ProSupport
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Zeitraum
3 Jahr(e)
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
it serviceverträge dell
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL A9206671 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Dell
A9206671
ab € 68,90*
Zubehör
DELL A9794135 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA
Dell
A9794135
ab € 119,72*
Zubehör
DELL AA075845 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Dell
AA075845
ab € 106,07*
Zubehör
DELL AA086413 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
Dell
AA086413
ab € 47,18*
Zubehör
DELL AA297491 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA297491
ab € 78,17*
Zubehör
DELL AA615519 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Dell
AA615519
ab € 94,53*
Zubehör
DELL AA615520 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe
Dell
AA615520
ab € 125,22*
Zubehör
DELL AA618641 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Dell
AA618641
ab € 73,62*
Zubehör
DELL AA937595 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AA937595
ab € 42,85*
Zubehör
DELL AA937596 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AA937596
ab € 82,44*
Zubehör
DELL AA937597 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AA937597
ab € 72,97*
Zubehör
DELL AB120716 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB120716
ab € 142,75*
Zubehör
DELL AB292879 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB SATA
Dell
AB292879
ab € 33,82*
Zubehör
DELL AB292880 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Dell
AB292880
ab € 34,65*
Zubehör
DELL AB292881 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express NVMe
Dell
AB292881
ab € 54,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen