Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock 2 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79254545
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     1GK-00003
EAN/GTIN:
     889842636468
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mehr Performance für Ihren Laptop. Surface Dock 2 verwandelt Ihr Surface in einen Desktop-PC mit einem 199-W-Netzteil zum Aufladen der meisten Surface-Geräte sowie USB-C-Anschlüssen, die zwei 4K-Monitore mit 60 Hz unterstützen. Schließen Sie einfach das Surface Connect-Kabel an, um Ihr Gerät aufzuladen und externe Monitore, eine Tastatur, eine Maus und andere Peripheriegeräte zu nutzen.

Zufriedenheitsgarantie beim Kauf Ihres Surface
Microsoft Store bietet großartige Vorteile: sollten Sie nicht vollständig zufrieden sein, können Sie für Surface Produkte Ihre Bestellung einfach innerhalb von 60 Tagen zurückgeben.

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten
Surface Dock 2 verwandelt Ihr Surface in einen leistungsstarken Desktop-PC. Es kann die meisten Surface-Geräte aufladen. Die USB-C-Anschlüsse der nächsten Generation bieten schnelleres Laden, höhere Datenübertragungsraten und Unterstützung für zwei 4K-Monitore bei 60 Hz.

Moderne Anschlüsse für eine überzeugende Leistung
Zwei frontseitige USB-C-Anschlüsse für schnelleres Laden und höhere Datenübertragungsraten. Zwei rückseitige USB-C-Anschlüsse sind videofähig und unterstützen zwei 4K-Monitore bei 60 Hz.

Immer mit Strom versorgt
Das 199-W-Netzteil ist stark genug, um das neue Surface Book 3 und fast jedes andere Surface-Gerät auch unter Volllast aufzuladen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
515 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro (5th Gen) Surface Pro (5th Gen) with LTE Advanced Surface Laptop (1st Gen) Surface Pro 6 Surface Book 2 Surface Laptop 2 Surface Go Surface Go with LTE Advanced Surface Studio 2 Surface Pro 7 Surface Laptop 3 Surface Book 3 Surface Go 2 Surface Go 2 with LTE Advanced
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.