Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79254691
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2838-B101
EAN/GTIN:
     4250366853932
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Call-Management
Anzahl simultaner Anrufe (max)
2
Anrufumleitung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Remote-Telefonbuch
Ja
Anruftransfer
Ja
Antenne
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
52 x 21 x 157 mm
Gewicht
116 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
6
Maximale Reichweite
300 m
GAP-kompatibel
Ja
ECO-Modus
Ja
Kompatible Produkte
Gigaset HX handsets
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.