Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia Exceria High Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia Exceria High Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Kioxia Exceria High Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79267875
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LMHE1G032GG2
EAN/GTIN:
     4582563851146
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-28 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
5000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.