Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia Exceria High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia Exceria High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kioxia Exceria High Endurance 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79267890
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LMHE1G128GG2
EAN/GTIN:
     4582563851160
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-28 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
20000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
65 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.