Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia Exceria Plus 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia Exceria Plus 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Kioxia Exceria Plus 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79267895
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LNPL1M128GG4
EAN/GTIN:
     4582563851603
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Schutzfunktion
Röntgensicher
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
65 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.