Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia Exceria Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia Exceria Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Kioxia Exceria Plus 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79267899
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LNPL1M256GG4
EAN/GTIN:
     4582563851610
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Schutzfunktion
Röntgensicher
Kompatible Betriebssysteme
RoHS
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.