Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Go Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY
Microsoft Surface Go Type Cover Schwarz Microsoft Cover port QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79290870
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KCN-00025
EAN/GTIN:
     889842590869
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
<ul><li>Surface Go 2 - Surface Go</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Mikrofaser
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
245 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Eingabegerät
Touchpad
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.