Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC 06B SLU 1M20G Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller HDC 06B SLU 1M20G Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Weidmüller HDC 06B SLU 1M20G Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79293619
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1900460000
EAN/GTIN:
     4032248585939
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
M20
Abdeckung
Ja
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.7 mm
Tiefe
54 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
P711406MS
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.