| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-79326162 Herst.-Nr.: 79492 EAN/GTIN: 4015588794926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ViFit Run Activity Tracker mit Touch Display erfasst im Aktivitätsmodus die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Strecke, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz, die Gesamtbewegungszeit sowie das erreichte Bewegungsziel als Prozentangabe. ViFit Run ist somit sowohl für Sportler eine ideale Trainingsunterstützung als auch für Bewegungsmuffel ein Anreiz, anstelle des Fahrstuhls einmal mehr die Treppe zu nehmen. Und auch nachts macht ViFit Run keine Pause, sondern kann nach Aktivieren des Schlafmodus die Dauer und die Qualität des Schlafs sowie die nächtliche Bewegungsaktivität messen. Das Besondere: ViFit Run kann auch anzeigen, dass Anrufe und Nachrichten via SMS, Whatsapp oder Facebook Messenger auf dem Smartphone eingehen. Weitere Informationen: Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Aktive Minuten | Ja | ![](/p.gif) | Zurückgelegte Strecke | Ja | ![](/p.gif) | Schrittzähler | Ja | ![](/p.gif) | SMS-Benachrichtigungen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | Design | Gerätetyp | Aktivitäts-Trackerarmband | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rechteck | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 32 g | Leistungen | Farbdisplay | Ja | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 110 mAh | ![](/p.gif) | Ladezeit | 1.5 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |